SIEMENS - SIE3VA51105EF310AA0 MCCB UL FS125 100A 3P 35KA TM ATAM - 3VA51105EF310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 80...100 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
146 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948841297
Artikelnummer
SIE3VA51105EF310AA0
Herstellernummer
3VA51105EF310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
80...100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500...1000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
22.8 W
- Frame: 125 classe del potere di interruzione M 35kA
- Tensione: 480V a 3 poli
- Protezione impianto: TM240, ATAM
- Corrente nominale: In=100A
- Protezione da sovraccarico: Ir=80A...100A
- Protezione da cortocircuito: Ii=5...10 x In senza collegamento
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Utilizzabile per impianti in tutto il mondo grazie alla conformità agli standard IEC e UL.
- Accessori modulari facili da installare e con un'ampia gamma di funzioni.
- Omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttore automatico 3VA5 con omologazione UL offre una protezione efficace per impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


