SIEMENS - SIE3VA51105ED310AA0 MCCB UL BG125 100A 3P 35KA TM FTFM - 3VA51105ED310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...100 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
158 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948841303
Artikelnummer
SIE3VA51105ED310AA0
Herstellernummer
3VA51105ED310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1000...1000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
22.8 W
- Frame 125 classe del potere di interruzione M 35kA
- 480V a 3 poli
- Protezione impianto TM210, FTFM
- In=100A protezione da sovraccarico
- Ir=100A impostata fissa protezione da cortocircuito
- Ii=10 x In senza collegamento
- Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Correnti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Soddisfano gli standard IEC e UL per applicazioni globali.
- Accessori modulari facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Un sistema per tutte le applicazioni.
Interruttore automatico 3VA5 UL
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 con omologazione UL per una efficace protezione impianto grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


