SIEMENS - SIE3VA51101MU310AA0 MCCB UL BG125 100A 3P TM AM - 3VA51101MU310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
158 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948843567
Artikelnummer
SIE3VA51101MU310AA0
Herstellernummer
3VA51101MU310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300...700 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
19.2 W
- Frame 125 a 3 poli
- Protezione avviatore TM120M, AM
- In=100A, senza protezione da sovraccarico
- Protezione da cortocircuito Ii=3 ... 7 x In senza collegamento
- Omologazione UL e standard IEC
- Disponibile inesecuzione a 3 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Facile da installare con accessori modulari
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Utilizzo globale grazie alla conformità agli standard UL e IEC.
- Compatibilità omogenea per tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori automatici.
- Un sistema unico per tutte le applicazioni di protezione.
Interruttore automatico 3VA5
Il 3VA5 è un interruttore automatico progettato per una protezione efficace da cortocircuito per motori elettrici, con omologazione UL.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie