SIEMENS - SIE3VA51101BB310AA0 MCS UL BG125 100A 3P 65KA - 3VA51101BB310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Bemessungsspannung - 690...690 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
158 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948843246
Artikelnummer
SIE3VA51101BB310AA0
Herstellernummer
3VA51101BB310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1600...1600 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
19.2 W
- Potere di interruzione massimo: 65 kA a 480 V
- Numero di poli: 3
- Corrente nominale (In): 100 A
- Protezione intrinseca: Ii = 16 x In
- Standard di omologazione: UL e IEC
- Disponibilità: 2, 3 e 4 poli
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Accessori facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Applicabilità a livello globale per diverse esigenze impiantistiche.
- Un solo sistema per tutte le applicazioni grazie alla serie SENTRON 3VA.
Interruttore scatolato 3VA5
Interruttore automatico scatolato con potere di interruzione in cortocircuito massimo di 65 kA a 480 V, progettato per garantire sicurezza e flessibilità negli impianti elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


