SIEMENS - SIE3VA51051MH310AA0 MCCB UL FS125 5A 3P TM AM - 3VA51051MH310AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 5 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
94 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948843413
Artikelnummer
SIE3VA51051MH310AA0
Herstellernummer
3VA51051MH310AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
5 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
70 kA
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
25...60 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
8 W
- Protezione avviatore TM120M, AM
- Corrente nominale In=5 A
- Protezione da cortocircuito Ii=5 ... 12 x In
- Configurazione a 3 poli
- Standard IEC e UL
- Disponibile per montaggio a esecuzione fissa
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Accessori modulari facili da installare
- Compatibilità globale per impianti in tutto il mondo
- Omogeneità di funzioni tra tutte le grandezze costruttive
- Adatto per tutte le applicazioni necessarie
Interruttore automatico 3VA5 UL Frame 125
Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA5 sono progettati per una protezione avviatore efficace contro i cortocircuiti di motori elettrici, con omologazione UL.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


