Startseite

SIEMENS - SIE3VA24638HN320AA0 INT.AUT.3VA 630A 3P 150KA ETU3 LSI L/T - 3VA24638HN320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 150 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...630 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

495 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948807880

Artikelnummer

SIE3VA24638HN320AA0

Herstellernummer

3VA24638HN320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

150 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

250...630 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

5670...5670 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

162 W

    Interruttore automatico 3VA2

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame size: 630
    • Power interruption class: L Icu = 150kA with 415V
    • Number of poles: 3
    • Protection system: ETU350, LSI
    • Rated current (In): 630A
    • Overload protection (Ir): 250A...630A
    • Short-circuit protection (Isd): 1.5...9x Ir
    • Instantaneous short-circuit setting (Ii): 9x In
    • Connection: Flat terminal with screws

    Vantaggi per i clienti:

    • High flexibility and variety ofmodular elements with reduced footprint.
    • Available in both 3-pole and 4-pole configurations with various permanent rated currents.
    • Easy-to-install modular accessories with a wide range of functions.
    • Consistent design across all sizes and series of the 3VA molded case circuit breakers.
    • Ideal for all applications due to its robust design and reliable performance.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie