SIEMENS - SIE3VA24636JP420AA0 INT.AUT.3VA 630A 4P 85KA ETU5 LSI L/T - 3VA24636JP420AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 252...630 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
495 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948808320
Artikelnummer
SIE3VA24636JP420AA0
Herstellernummer
3VA24636JP420AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
252...630 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
378...5670 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
945...5670 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
162 W
- Classe del potere di interruzione H Icu=85kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto ETU550, LSI
- In=630A, protezione da sovraccarico Ir=250A...630A
- Protezione da cortocircuito Isd=0,6..9x In, Ii=1,5..9x In
- Protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, fino al 100%)
- Attacchi piatti a vite
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Facile installazione di accessori modulari con un'ampia gamma di funzioni
- Sistema omogeneo per tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori automatici scatolati 3VA
- Adatto per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA2 IEC frame 630 classe del potere di interruzione H
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 offre una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


