SIEMENS - SIE3VA24635HM320AA0 INT.AUT.3VA 630A 3P 55KA ETU3 LIG L/T - 3VA24635HM320AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...630 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
495 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948807682
Artikelnummer
SIE3VA24635HM320AA0
Herstellernummer
3VA24635HM320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250...630 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
945...5670 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
162 W
- Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
- Protezione impianto ETU330
- In=630A
- Protezione da sovraccarico Ir=250A...630A
- Protezione da cortocircuito Ii=1,5...9x In
- Protezione da guasto verso terra Ig=0,2...1 x In
- tg=0,1/0,3s
- Attacchi piatti a vite
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Accessori modulari facili da installare, omogenei per tutte le serie costruttive
- Adatto per montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Un sistema integrato per tuttele applicazioni
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 offre una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


