SIEMENS - SIE3VA24635HK320AA0 INT.AUT.3VA 630A 3P 55KA ETU3 ELISA L/T - 3VA24635HK320AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 250...630 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
495 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948807668
Artikelnummer
SIE3VA24635HK320AA0
Herstellernummer
3VA24635HK320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250...630 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5670...5670 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
162 W
- Frame: 630
- Classe del potere di interruzione: M Icu=55kA con 415V a 3 poli
- Protezione impianto: ETU340, ELISA LI
- corrente nominale (In): 630A
- Protezione da sovraccarico: Ir=250A...630A
- Protezione da cortocircuito: Ii=9 x In
- Attacchi: piatti a vite
- Tipologia: 3 e 4 poli
- Esecuzione: fissa e rimovibile/estraibile
- Accessori modulari: facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Standard di riferimento per applicazioni e prestazioni.
- Ampia gamma di funzioni per diverse necessità.
- Semplicità nell'installazione degli accessori.
- Sistemi omogenei per tutte le serie costruttive di interruttori.
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


