Startseite

SIEMENS - SIE3VA24407MN320AA0 INT.AUT.3VA 400A 3P 110KA ETU3 LSI L/T - 3VA24407MN320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

495 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948830437

Artikelnummer

SIE3VA24407MN320AA0

Herstellernummer

3VA24407MN320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

110 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...400 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

480...6000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

6000...6000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

63.5 W

    Interruttore Automatico 3VA2

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione motore efficace da sovraccarico e cortocircuito di motori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione: C Icu=110kA con 415V a 3 poli
    • Protezione motore: ETU350M, LSI
    • Corrente nominale: In=400A
    • Protezione da sovraccarico: Ir=160A...400A
    • Protezione da cortocircuito: Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In
    • Attacchi: Piatto a vite
    • Disponibilità: 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard di riferimentoper flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Accessori modulari e facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
    • Omogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
    • Un sistema per tutte le applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie