SIEMENS - SIE3VA24405HM420AA0 INT.AUT.3VA 400A 4P 55KA ETU3 LIG L/T - 3VA24405HM420AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
495 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948807965
Artikelnummer
SIE3VA24405HM420AA0
Herstellernummer
3VA24405HM420AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160...400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600...4800 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
63.5 W
- IEC frame 630
- Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto ETU330
- In=400A
- Protezione da sovraccarico Ir=160A...400A
- Protezione da cortocircuito Ii=1,5...12 x In
- Protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, 50%, 100%)
- Protezione da guasto verso terra Ig=0,2...1 x In= tg=0,1/0,3s
- Attacchi piatti a vite
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile.
- Accessori modulari facili da installare, con un’ampia gamma di funzioni.
- Sistema omogeneo per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
- Adatto per tutte le applicazioni.
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 offre una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


