Startseite

SIEMENS - SIE3VA24400MN320AA0 INT.AUT.3VA 400A 3P 200KA ETU3M LSI L/T - 3VA24400MN320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 200 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

495 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042949433897

Artikelnummer

SIE3VA24400MN320AA0

Herstellernummer

3VA24400MN320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

200 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...400 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

480...5200 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

5200...5200 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

63.5 W

    Interruttore automatico 3VA2

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 offre una protezione efficace per motori elettrici da sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione E: Icu=200 kA con 415 V a 3 poli
    • Protezione motore: ETU350M, LSI
    • Corrente nominale In=400A
    • Protezione da sovraccarico Ir=160A ... 400A
    • Protezione da cortocircuito Isd=3...13x Ir
    • Corrente di cortocircuito Ii=13x In
    • Attacchi piatti a vite
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
    • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per il cliente:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Accessori modulari facili da installare con un’ampia gamma di funzioni
    • Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori automatici scatolati 3VA
    • Un sistema versatile per tutte le applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie