SIEMENS - SIE3VA23406JQ420AA0 INT.AUT.3VA 400A 4P 85KA ETU5 LSIG L/T - 3VA23406JQ420AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
495 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948807217
Artikelnummer
SIE3VA23406JQ420AA0
Herstellernummer
3VA23406JQ420AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
85 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
160...400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
240...4000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
600...4000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
96 W
- Frame 400 classe del potere di interruzione H Icu=85kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto ETU560, LSIG
- In=400A protezione da sovraccarico Ir=160A...400A
- Protezione da cortocircuito Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In
- Protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, fino al 100%)
- Protezione da guasto verso terra, disinseribile Ig=0,2...1 x In= tg=0,05...0,8s
- Attacchi piatti a vite
- Esecuzione a 3 e 4 poli
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Disponibilità in diverse correnti permanenti nominali per montaggio fisso e rimovibile/estraibile
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive
- Standard di riferimento per applicazioni di protezione impianto
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 progettato per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


