Startseite

SIEMENS - SIE3VA23406HN420AA0 INT.AUT.3VA 400A 4P 85KA ETU3 LSI L/T - 3VA23406HN420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

495 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948807187

Artikelnummer

SIE3VA23406HN420AA0

Herstellernummer

3VA23406HN420AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

85 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...400 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

600...4000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

4000...4000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

96 W

    Interruttore Automatico 3VA2 IEC Frame 400

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione: H Icu=85kA con 415V
    • Numero di poli: 4 poli
    • Protezione impianto: ETU350, LSI
    • Corrente nominale: In=400A
    • Protezione da sovraccarico: Ir=160A...400A
    • Protezione da cortocircuito: Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In
    • Protezione del conduttore di neutro: impostabile (OFF, 50%, 100%)
    • Attacchi: piatti a vite
    • Tipologie disponibili: esecuzione a 3 e 4 poli con correnti permanenti nominali diverse
    • Montaggio: esecuzione fissa e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
    • Standard di riferimento per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
    • Un sistema versatile per tutte le applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie