Startseite

SIEMENS - SIE3VA23405KQ420AA0 INT.AUT.3VA 400A 4P 55KA ETU8 LSIG L/T - 3VA23405KQ420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 160...400 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

495 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948807163

Artikelnummer

SIE3VA23405KQ420AA0

Herstellernummer

3VA23405KQ420AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

160...400 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

240...4000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

600...4000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

96 W

    Interruttore automatico 3VA2

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 400
    • Classe del potere di interruzione M Icu=55kA
    • 415V a 4 poli
    • Protezione impianto ETU860, LSIG
    • In=400A
    • Protezione da sovraccarico Ir=160A...400A
    • Protezione da cortocircuito Isd=0,6..10x In
    • Ii=1,5..10x In
    • Protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, fino al 100%)
    • Protezione da guasto verso terra, disinseribile Ig=0,2...1 x In= tg=0,05...0,8s
    • Attacchi piatti a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
    • Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
    • Accessori modulari facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
    • Sistema adattabile per tutte le applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie