SIEMENS - SIE3VA22257KQ420AA0 INT.AUT.3VA250A 4P 110KA ETU8 LSIG L/T - 3VA22257KQ420AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948806180
Artikelnummer
SIE3VA22257KQ420AA0
Herstellernummer
3VA22257KQ420AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100...250 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
150...2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375...2500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
48 W
- Classe del potere di interruzione: C Icu=110kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto: ETU860, LSIG
- Corrente nominale: In=250A, protezione da sovraccarico Ir=100A...250A
- Protezione da cortocircuito: Isd=0,6..10x In,Ii=1,5..10x In
- Protezione del conduttore di neutro: impostabile (OFF, fino al 100%)
- Protezione da guasto verso terra, disinseribile: Ig=0,2...1 x In= tg=0,05...0,8s
- Attacchi: piatti a vite
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Facile installazione di accessori modulari, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Adatto per tutte le applicazioni grazie alla standardizzazione del sistema.
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


