Startseite

SIEMENS - SIE3VA22255HN320AA0 INT.AUT.3VA 250A 3P 55KA ETU3 LSI L/T - 3VA22255HN320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 100...250 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

251 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948805435

Artikelnummer

SIE3VA22255HN320AA0

Herstellernummer

3VA22255HN320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

100...250 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

375...2500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2500...2500 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

48 W

    Interruttore automatico 3VA2

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 250 classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
    • Protezione impianto ETU350, LSI
    • In=250A protezione da sovraccarico Ir=100A...250A
    • Protezione da cortocircuito Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In
    • Attacchi piatti a vite
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie
    • Adatto per montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
    • Applicazioni versatili grazie a una gamma completa di funzioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie