Startseite

SIEMENS - SIE3VA22165MN320AA0 INT.AUT.3VA 160A 3P 55KA ETU3 LSI L/T - 3VA22165MN320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 63...160 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

251 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948830666

Artikelnummer

SIE3VA22165MN320AA0

Herstellernummer

3VA22165MN320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

63...160 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

189...2400 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2400...2400 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

19.7 W

    Interruttore automatico 3VA2 IEC

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 progettato per una protezione motore efficace contro sovraccarico e cortocircuito di motori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
    • Protezione motore ETU350M
    • Caratteristiche LSI
    • Corrente nominale In=160A
    • Protezione da sovraccarico Ir=63A...160A
    • Protezione da cortocircuito Isd=3...15 x Ir
    • Innalzamento dell'intensità Ii=15 x In
    • Attacchi piatti a vite
    • Esecuzione a 3 e 4 poli disponibili con diverse correnti
    • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
    • Omogenità per tuttele grandezze costruttive e serî di interruttori automatici scatolati 3VA.
    • Standard di riferimento per la protezione motore in tutte le applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie