Startseite

SIEMENS - SIE3VA21635MN360AA0 INT.AUT.3VA 63A 3P 55KA ETU3 LSI B/T - 3VA21635MN360AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 25...63 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948830819

Artikelnummer

SIE3VA21635MN360AA0

Herstellernummer

3VA21635MN360AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

25...63 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

75...945 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

945...945 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

4 W

    Interruttore automatico 3VA2

    Il Interruttore automatico 3VA2 è progettato per una protezione motore efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti in motori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 160 classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
    • Protezione motore ETU350M, LSI
    • Corrente nominale In=63A
    • Protezione da sovraccarico Ir=25A...63A
    • Protezione da cortocircuito Isd=3...15 x Ir,Ii=15 x In
    • Connessione a morsetto
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice grazie agli accessori modulari
    • Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori automatici scatolati 3VA
    • Adatto per diverse correnti permanenti nominali
    • Standard di riferimento perflessibilità nelle applicazioni
    • Sistema integrato per tutte le applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie