SIEMENS - SIE3VA21167HL420AA0 INT.AUT.3VA 160A 4P 110KA ETU3 LI L/T - 3VA21167HL420AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 63...160 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948833148
Artikelnummer
SIE3VA21167HL420AA0
Herstellernummer
3VA21167HL420AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63...160 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240...1600 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
25.5 W
- Classe del potere di interruzione: C Icu=110kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto: ETU320, LI
- Corrente nominale (In): 160A
- Protezione da sovraccarico (Ir): 63A...160A
- Protezione da cortocircuito (Ii): 1,5...10 x In
- Protezione del conduttore di neutro: impostabile (OFF, 50%, 100%)
- Attacchi: piatti a vite
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Modularità e facilità di installazione degli accessori
- Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori automatici scatolati 3VA
- Applicabile per tutte le tipologie di impianti
Interruttore automatico 3VA2 IEC frame 160
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 offre una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


