SIEMENS - SIE3VA21165JP420AA0 INT.AUT.3VA 160A 4P 55KA ETU5 LSI L/T - 3VA21165JP420AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 64...160 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948804896
Artikelnummer
SIE3VA21165JP420AA0
Herstellernummer
3VA21165JP420AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
64...160 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
96...1600 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240...1600 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
25.5 W
- Classe di potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto ETU550, LSI
- In=160A protezione da sovraccarico Ir=63A...160A
- Protezioneda cortocircuito Isd=0,6..10x In
- Interruttori automatici disponibili in esecuzione a 3 e 4 poli
- Correnti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, fino al 100%)
- Attacchi piatti a vite
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Accessorimodulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
- Omogeneità tra tutte le grandezze costruttive e serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
- Adatto per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA2 IEC frame 160 classe del potere di interruzione M Icu=55kA
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 offre una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


