Startseite

SIEMENS - SIE3VA21165HN320AA0 INT.AUT.3VA 160A 3P 55KA ETU3 LSI L/T - 3VA21165HN320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 63...160 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948802632

Artikelnummer

SIE3VA21165HN320AA0

Herstellernummer

3VA21165HN320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

63...160 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

240...1600 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1600...1600 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

25.5 W

    Interruttore automatico 3VA2

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
    • Protezione impianto ETU350, LSI
    • In=160A protezione da sovraccarico Ir=63A...160A
    • Protezione da cortocircuito Isd=1,5...10 x Ir, Ii=10 x In
    • Attacchi piatti a vite
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
    • Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive
    • Standard di riferimento per la protezione degli impianti in tutte le applicazioni
    • Efficienza nella gestione delle interruzioni per sovraccarico e cortocircuito

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie