Startseite

SIEMENS - SIE3VA21107MN360AA0 INT.AUT.3VA 100A 3P 110KA ETU3 LSI B/T - 3VA21107MN360AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...100 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948831250

Artikelnummer

SIE3VA21107MN360AA0

Herstellernummer

3VA21107MN360AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

110 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

40...100 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

120...1500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1500...1500 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

10 W

    Interruttore automatico 3VA2

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 progettato per una protezione efficace dei motori elettrici contro sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione: C
    • Icu: 110kA con 415V a 3 poli
    • Protezione motore: ETU350M
    • LSI, In: 100A
    • Protezione da sovraccarico: Ir=40A...100A
    • Protezione da cortocircuito: Isd=3...15 x Ir, Ii=15x In
    • Connessione: a morsetto
    • Esecuzione: 3 e 4 poli disponibili
    • Accessori modulari e omogenei per tutte le grandezze costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari.
    • Ingombro ridotto per un'installazione più compatta.
    • Disponibile in diverse correnti permanenti nominali per adattarsi a varie esigenze.
    • Facile installazione degli accessori con un'ampia gamma di funzioni.
    • Un sistema versatile per tutte le applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie