SIEMENS - SIE3VA21105MQ360AA0 INT.AUT.3VA 100A 3P 55KA ETU8 LSIG B/T - 3VA21105MQ360AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...100 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948831274
Artikelnummer
SIE3VA21105MQ360AA0
Herstellernummer
3VA21105MQ360AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40...100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
120...1500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
300...1500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
10 W
- Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
- Protezione motore ETU860M, LSIG
- In=100A protezione da sovraccarico Ir=40A...100A
- Protezione da cortocircuito Isd=1,2..15x In, Ii=3..15x In
- Protezione da guasto verso terra, disinseribile Ig=0,2...1 x In
- tg=0,05...0,8s connessione a morsetto
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Accessori modulari e facili da installare
- Gamma di funzioni omogenea per tutte le grandezze costruttive
- Soluzione ideale per tutte le applicazioni di protezione motore
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 offre una protezione efficace per motori elettrici contro sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


