Startseite

SIEMENS - SIE3VA21105MN360AA0 INT.AUT.3VA 100A 3P 55KA ETU3 LSI B/T - 3VA21105MN360AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...100 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948831298

Artikelnummer

SIE3VA21105MN360AA0

Herstellernummer

3VA21105MN360AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

40...100 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

120...1500 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1500...1500 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

10 W

    Interruttore automatico 3VA2

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione motore efficace contro il sovraccarico e cortocircuito di motori elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del poteredi interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
    • Protezione motore ETU350M, LSI
    • In=100A
    • Protezione da sovraccarico Ir=40A...100A
    • Protezione da cortocircuito Isd=3...15 x Ir
    • Corrente di cortocircuito Ii=15 x In
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
    • Montaggio in esecuzione fissa o rimovibile/estraibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Accessori modulari facili da installare, compatibili con tutte le grandezze costruttive
    • Standard di riferimento per tutte le applicazioni di protezione motore
    • Soluzione completa per la protezione di motori elettrici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie