SIEMENS - SIE3VA21105HN320AA0 INT.AUT.3VA 100A 3P 55KA ETU3 LSI L/T - 3VA21105HN320AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...100 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948813850
Artikelnummer
SIE3VA21105HN320AA0
Herstellernummer
3VA21105HN320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40...100 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
150...1000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1200...1200 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
10 W
- Frame size: 160
- Power interruption class: M
- Interrupting capacity Icu: 55kA a 415V
- Poles: 3
- Protection unit: ETU350, LSI
- Rated current In: 100A
- Overload protection Ir:40A...100A
- Short circuit protection Isd: 1,5...10 x Ir
- Short-circuit current withstand: Ii=12 x In
- Terminals: Flat head screw connections
- Standard of reference for flexibility and variety of modular elements with reduced footprint.
- Available in 3 and 4 pole versions with different nominal permanent currents.
- Suitable for fixed mounting as well as removable/extractable applications.
- Modular accessories that are easy to install, with a wide range of functions.
- Compatible across all construction sizes and series of 3VA circuit breakers.
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


