SIEMENS - SIE3VA20405KP460AA0 INT.AUT.3VA 40A 4P 55KA ETU8 LSI B/T - 3VA20405KP460AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16...40 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
62 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948817834
Artikelnummer
SIE3VA20405KP460AA0
Herstellernummer
3VA20405KP460AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16...40 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
24...400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
60...480 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
2.2 W
- Classe del potere di interruzione: M Icu=55kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto: ETU850, LSI
- Corrente nominale: In=40A
- Protezione da sovraccarico: Ir=16A...40A
- Protezione da cortocircuito: Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..12x In
- Protezione del conduttore di neutro: impostabile (OFF, fino al 160%)
- Connessione: a morsetto
- Disponibilità: 3 e 4 poli con diversecorrenti permanenti nominali
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Facile installazione degli accessori modulari, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Utilizzabile in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile, adattabile a diverse applicazioni.
- Standard di riferimento nel settore per la protezione della rete elettrica.
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 offre una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


