Startseite

SIEMENS - SIE3VA20255HM420AA0 INT.AUT.3VA 25A 4P 55KA ETU3 LIG L/T - 3VA20255HM420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...25 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948802922

Artikelnummer

SIE3VA20255HM420AA0

Herstellernummer

3VA20255HM420AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

25 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

10...25 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

37...300 A

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

0.84 W

    Interruttore automatico 3VA2

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame size 100
    • Class of interruption power M Icu=55kA with 415V
    • 4 poles
    • Protection device ETU330
    • Rated current In=25A
    • Overload protection Ir=10A...25A
    • Short-circuit protection Ii=1,5...12 x In
    • Adjustable neutral conductor protection (OFF, 100%)
    • Earth fault protection Ig=0,6...1 x In with tg=0,1/0,3s
    • Screw flat connections

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard reference for flexibility and variety of modular elements with reduced dimensions.
    • Available in 3 and 4 pole versions with different rated permanent currents.
    • Suitable for fixed as well as removable/extractable installations.
    • Modular accessories that are easy to install and compatible across all sizes and series of 3VA circuit breakers.
    • Ideal for all applications with a comprehensive protection system.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie