SIEMENS - SIE3VA15105EF320AA0 INT.AUT.3VA 1000A 3P 55KA TM ATAM L/T - 3VA15105EF320AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 700...1000 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
909 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948836149
Artikelnummer
SIE3VA15105EF320AA0
Herstellernummer
3VA15105EF320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
700...1000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
5000...10000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
330 W
- Classe del potere di interruzione: Icu=55kA con 415V a 3 poli
- Protezione impianto: TM240, ATAM
- In: 1000A
- Protezione da sovraccarico: Ir=700A...1000A
- Protezione da cortocircuito: Ii=5...10 x In
- Attacchi: piatti a vite
- Disponibilità: Esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Montaggio: Esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Accessori modulari facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Adatti per tutte le applicazioni alle quali è richiesta una protezione efficace.
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1, progettato per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


