Startseite

SIEMENS - SIE3VA14634FF420AA0 INT.AUT.3VA 630A 4P 36KA TM ATAM L/T - 3VA14634FF420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 441...630 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

473 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948815571

Artikelnummer

SIE3VA14634FF420AA0

Herstellernummer

3VA14634FF420AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

441...630 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2520...5040 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

192.9 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame size: 630
    • Power interruption class: N
    • Icu: 36kA
    • Rated voltage: 415V
    • Poles: 4
    • Protection device: TM240
    • In: 630A
    • Overload protection (Ir): 440A...630A
    • Short-circuit protection (Ii): 4...8 x In
    • Neutral conductor protection: 50%
    • Connection type: Flat screw terminals

    Vantaggi per i clienti:

    • Standardized reference for flexibility and various modular elements with reduced footprint.
    • Available in 1, 2, 3, and 4 pole configurations with different rated currents for fixed or removable/extractable mounting.
    • Modular accessories that are easy to install and compatible across all sizes and series of 3VA circuit breakers.
    • Designed for all applications, providing a comprehensive solution for effective system protection.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie