SIEMENS - SIE3VA14405MH320AA0 INT.AUT.3VA 400A 3P 55KA TM AM L/T - 3VA14405MH320AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
473 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948827611
Artikelnummer
SIE3VA14405MH320AA0
Herstellernummer
3VA14405MH320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2400...4800 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
76.8 W
- Frame size: 630
- Power interruption class: M
- Interrupting capacity Icu: 55kA at 415V
- Number of poles: 3
- Rated current In: 400A
- Short-circuit protection Ii: 6...12 x In
- Mounting options: fixed and removable/extractable
- Connection types: flat screw terminals
- Stabilisce standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari.
- Ingombro ridotto per un facile adattamento in spazi ristretti.
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Disponibile in versioni a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Adatto per tutte le applicazioni industriali.
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione avviatore efficace contro il cortocircuito di motori elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


