Startseite

SIEMENS - SIE3VA13406EF320AA0 INT.AUT.3VA 400A 3P 70KA TM ATAM L/T - 3VA13406EF320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 280...400 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

473 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948809556

Artikelnummer

SIE3VA13406EF320AA0

Herstellernummer

3VA13406EF320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

70 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

280...400 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2000...4000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

92.09 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame size: 400
    • Power interruption class: H
    • Short-circuit breaking capacity (Icu): 70kA with 415V
    • Poles: 3
    • In: 400A
    • Overload protection (Ir): 280A...400A
    • Short circuit protection (Ii): 5...10 x In
    • Connection: Flat screw terminals
    • Available configurations: 1, 2, 3, and 4 poles

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard of reference for flexibility and variety of modular elements with a compact design.
    • Modular accessories that are easy to install with a wide range of functions.
    • Consistent compatibility across all sizes and series of 3VA circuit breakers.
    • Suitable for both fixed and removable/extractable installations.
    • Versatile solution for all applications.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie