SIEMENS - SIE3VA13405GF420AA0 INT.AUT.3VA 400A 4P 55KA TM ATAM L/T - 3VA13405GF420AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 280...400 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
473 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948816066
Artikelnummer
SIE3VA13405GF420AA0
Herstellernummer
3VA13405GF420AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
280...400 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000...4000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
92.09 W
- Frame 400, classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto TM240, ATAM
- Corrente nominale In=400A
- Protezione da sovraccarico Ir=280A...400A
- Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
- Protezione del conduttore di neutro 100%
- Attacchi piatti a vite
- Disponibili in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
- Esecuzioni fisse e rimovibili/estraibili
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
- Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA
- Sistema versatile adatto per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


