Startseite

SIEMENS - SIE3VA12205MH320AA0 INT.AUT.3VA 200A 3P 55KA TM AM B/T - 3VA12205MH320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 200 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

285 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948827710

Artikelnummer

SIE3VA12205MH320AA0

Herstellernummer

3VA12205MH320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

200 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

1200...2800 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

42 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Il interruttore automatico 3VA1 è progettato per una protezione avviatore efficace contro i cortocircuiti nei motori elettrici, con un elevato potere di interruzione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1
    • Classe del potere di interruzione: M Icu=55kA con 415V
    • Poli: 3 poli
    • Corrente nominale: In=200A senza protezione da sovraccarico
    • Protezione da cortocircuito: Ii=6...14 x In
    • Attacchi: Piatto a vite
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
    • Montaggio: Fisso e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Accessori modulari facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
    • Standard di riferimento per le applicazioni di protezione avviatore.
    • Unico sistema per tutte le applicazioni, garantendo affidabilità e prestazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie