SIEMENS - SIE3VA12165MH320AA0 INT.AUT.3VA 160A 3P 55KA TM AM B/T - 3VA12165MH320AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
285 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948827734
Artikelnummer
SIE3VA12165MH320AA0
Herstellernummer
3VA12165MH320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1120...2560 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
33 W
- Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
- Protezione avviatore TM120M, AM
- In=160A senza protezione da sovraccarico
- Protezione da cortocircuito Ii=7...16 x In
- Attacchi piatti a vite
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Standard di riferimento per la flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
- Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
- Omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive di interruttori automatici 3VA
- Soluzione integrata per tutte le applicazioni
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 offre una protezione efficace per la protezione da cortocircuito di motori elettrici, con caratteristiche di flessibilità e modularità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


