Startseite

SIEMENS - SIE3VA12165EF420AA0 INT.AUT.3VA 160A 4P 55KA TM ATAM L/T - 3VA12165EF420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 112...160 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

285 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948831434

Artikelnummer

SIE3VA12165EF420AA0

Herstellernummer

3VA12165EF420AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

160 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

112...160 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

800...1600 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

33 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione: M Icu=55kA con 415V a 4 poli
    • Protezione impianto: TM240, ATAM
    • Corrente nominale: In=160A
    • Protezione da sovraccarico: Ir=112A...160A
    • Protezione da cortocircuito: Ii=5...10 x In
    • Conduttore di neutro: Non protetto
    • Attacchi: Piatti a vite
    • Disponibilità: 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Facile installazione degli accessori modulari con un'ampia gamma di funzioni.
    • Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e serie degli interruttori automatici scatolati 3VA.
    • Adatto per tutte le applicazioni con montaggio fisso e rimovibile/estraibile.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie