SIEMENS - SIE3VA11963ED260AA0 INT.AUT.3VA 16A 2P 25KA TM FTFM B/T - 3VA11963ED260AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA
Polzahl - 2
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16...16 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
126 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948829226
Artikelnummer
SIE3VA11963ED260AA0
Herstellernummer
3VA11963ED260AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Polzahl:
2
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16...16 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
415...415 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
320...320 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
7.06 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico progettato per garantire una protezione efficace dell'impianto grazie a disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- Classe del potere di interruzione N Icu=25kA
- 415V a 2 poli
- Protezione impianto TM210, FTFM
- In=16A protezione da sovraccarico
- Ir=16A impostata fissa protezione da cortocircuito
- Ii=20 x In
- Connessione a morsetto per una protezione impianto efficace
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Facilità di installazione con accessori modulari omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Sistema SENTRON 3VA per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


