SIEMENS - SIE3VA11803EF360AA0 INT.AUT.3VA 80A 3P 25KA TM ATAM B/T - 3VA11803EF360AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 56...80 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948820568
Artikelnummer
SIE3VA11803EF360AA0
Herstellernummer
3VA11803EF360AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
25 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
56...80 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400...800 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
19.2 W
- Frame size: 160
- Power interruption class: N
- Rated short-circuit current (Icu): 25 kA at 415V
- Number of poles: 3
- Nominal current (In): 80 A
- Overload protection (Ir): 56 A...80 A
- Short-circuit protection (Ii): 5...10 x In
- Connection type: Morsetto
- Available in 1, 2, 3, and 4 pole configurations
- Flessibilità: Gli interruttori automatici scatolati 3VA fissano standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Modularità: Accessori modulari e facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
- Compatibilità: Homogenei per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
- Versatilità: Un sistema per tutte le applicazioni.
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


