SIEMENS - SIE3VA11635GD460AA0 INT.AUT.3VA 63A 4P N100 55KA TM FTFM B/T - 3VA11635GD460AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 63...63 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948825204
Artikelnummer
SIE3VA11635GD460AA0
Herstellernummer
3VA11635GD460AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
63...63 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
630...630 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
17.3 W
- Classe del potere di interruzione M Icu: 55kA con 415V
- Poli: 4 poli
- Protezione impianto: TM210, FTFM
- In: 63A
- Protezione da sovraccarico: Ir=63A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito: Ii=10 x In
- Protezione del conduttore di neutro: 100%
- Connessione: a morsetto
- Esecuzioni disponibili: 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Disponibile in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile, aumentando la versatilità dell'applicazione.
- Un sistema per tutte le applicazioni, garantendo affidabilità oltre a un'ampia gamma di funzioni.
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


