Startseite

SIEMENS - SIE3VA11635EF360AA0 INT.AUT.3VA 63A 3P 55KA TM ATAM B/T - 3VA11635EF360AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 44...63 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948820544

Artikelnummer

SIE3VA11635EF360AA0

Herstellernummer

3VA11635EF360AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

44...63 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

315...630 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

17.3 W

Interruttore automatico 3VA1

L'interruttore automatico 3VA1 è progettato per garantire una protezione efficace dell'impianto attraverso una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

Dettagli tecnici:

  • IEC frame 160
  • Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
  • Protezione impianto TM240, ATAM
  • In=63A
  • Protezione da sovraccarico Ir=44A...63A
  • Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
  • Connessione a morsetto per una protezione impianto efficace

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito
  • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari
  • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
  • Diverse correnti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
  • Accessori modulari e facili da installare con un'ampia gamma di funzioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie