SIEMENS - SIE3VA11635EE360AA0 INT.AUT.3VA 63A 3P 55KA TM ATFM B/T - 3VA11635EE360AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 44...63 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948821695
Artikelnummer
SIE3VA11635EE360AA0
Herstellernummer
3VA11635EE360AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
44...63 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
630...630 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
17.3 W
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico progettato per garantire una protezione impianto efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Dettagli tecnici:
- Frame: 160
- Classe del potere diinterruzione M: Icu=55kA con 415V
- Numero di poli: 3
- Protezione impianto: TM220, ATFM
- In: 63A
- Protezione da sovraccarico: Ir=44A...63A
- Protezione da cortocircuito: Ii=10 x In
Vantaggi per il cliente:
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
- Accessori modulari facili da installare omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Un sistema per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


