Startseite

SIEMENS - SIE3VA11634EF420AA0 INT.AUT.3VA 63A 4P 36KA TM ATAM L/T - 3VA11634EF420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 44...63 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948809198

Artikelnummer

SIE3VA11634EF420AA0

Herstellernummer

3VA11634EF420AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

44...63 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

315...630 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

17.3 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione S Icu=36kA con 415V a 4 poli
    • Protezione impianto TM240
    • In=63A
    • Protezione da sovraccarico Ir=44A...63A
    • Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
    • Conduttore di neutro non protetto
    • Attacchi piatti a vite
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
    • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni
    • Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive
    • Adatto per tutte le applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie