Startseite

SIEMENS - SIE3VA11634ED360AA0 INT.AUT.3VA 63A 3P 36KA TM FTFM B/T - 3VA11634ED360AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 63...63 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948821664

Artikelnummer

SIE3VA11634ED360AA0

Herstellernummer

3VA11634ED360AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

63...63 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

630...630 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

17.3 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame size: 160
    • Power interruption class: S Icu=36kA con 415V
    • Poles: 3
    • Overload protection: In=63A, Ir=63A (fixed setting)
    • Short-circuit protection: Ii=10 x In
    • Modular construction with reduced footprint
    • Available in 1, 2, 3, and 4 poles
    • Removable/extractable construction options

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari
    • Facilità di installazione con accessori omogenei per tutte le grandezze
    • Protezione affidabile per tutte le applicazioni
    • Standard di riferimento nel settore degli interruttori automatici scatolati

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie