Startseite

SIEMENS - SIE3VA11633EF360AA0 INT.AUT.3VA 63A 3P 25KA TM ATAM B/T - 3VA11633EF360AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 44...63 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948820520

Artikelnummer

SIE3VA11633EF360AA0

Herstellernummer

3VA11633EF360AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

44...63 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

315...630 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

17.3 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Il interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 offre una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione N Icu=25kA con 415V a 3 poli
    • Protezione impianto TM240, ATAM
    • In=63A, protezione da sovraccarico Ir=44A...63A
    • Protezione da cortocircuito Ii=5...10 x In
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
    • Montaggio in esecuzione fissa e in esecuzione rimovibile/estraibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Accessori modulari facili da installare con ampia gamma di funzioni
    • Homogeneità per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori
    • Un sistema per tutte le applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie