Startseite

SIEMENS - SIE3VA11633ED460AA0 INT.AUT.3VA 63A 4P 25KA TM FTFM B/T - 3VA11633ED460AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 63...63 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948822524

Artikelnummer

SIE3VA11633ED460AA0

Herstellernummer

3VA11633ED460AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

63...63 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

630...630 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

17.3 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione N Icu=25kA con 415V a 4 poli
    • Protezione impianto TM210, FTFM
    • Corrente nominale In=63A con protezione da sovraccarico Ir=63A impostata fissa
    • Protezione da cortocircuito Ii=10 x In
    • Conduttore di neutro non protetto
    • Connessione a morsetto
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli
    • Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile

    Vantaggi per il cliente:

    • Flessibilità grazie alla varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Accessori modulari e facili da installare
    • Gamma ampia di funzioni omogenee per tutte le grandezze costruttive
    • Standard di riferimento per prestazioni elevate in tutte le applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie