Startseite

SIEMENS - SIE3VA11505ED320AA0 INT.AUT.3VA 50A 3P 55KA TM FTFM L/T - 3VA11505ED320AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 50...50 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948812525

Artikelnummer

SIE3VA11505ED320AA0

Herstellernummer

3VA11505ED320AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

50 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

55 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

50...50 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

500...500 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

14.6 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Classe del potere di interruzione M Icu=55kA con 415V a 3 poli
    • Protezione impianto TM210, FTFM
    • In=50A protezione da sovraccarico
    • Ir=50A impostata fissa protezione da cortocircuito
    • Ii=10 x In attacchi piatti a vite

    Benefici per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto
    • Disponibile in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
    • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
    • Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie costruttive
    • Un sistema per tutte le applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie