SIEMENS - SIE3VA11504GE420AA0 INT.AUT.3VA 50A 4P N100 36KA TM ATFM L/T - 3VA11504GE420AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA
Polzahl - 4
Überlastauslöser Stromeinstellung - 35...50 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948831922
Artikelnummer
SIE3VA11504GE420AA0
Herstellernummer
3VA11504GE420AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Polzahl:
4
Überlastauslöser Stromeinstellung:
35...50 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500...500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
14.6 W
- Frame: IEC frame 160
- Classe del potere di interruzione: S Icu=36kA con 415V a 4 poli
- Protezione impianto: TM220, ATFM
- In: 50A
- Protezione da sovraccarico: Ir=35A...50A
- Protezione da cortocircuito: Ii=10 x In
- Protezione del conduttore di neutro: 100%
- Attacchi: piatti a vite
- Disponibilità: 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanentinominali
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Facile montaggio sia in esecuzione fissa che rimovibile/estraibile.
- Accessori modulari e semplici da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Un sistema versatile per tutte le applicazioni.
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


