SIEMENS - SIE3VA11405MH320AA0 INT.AUT.3VA 40A 3P 55KA TM AM L/T - 3VA11405MH320AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948828298
Artikelnummer
SIE3VA11405MH320AA0
Herstellernummer
3VA11405MH320AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
280...640 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
10.8 W
- Classe del potere di interruzione M Icu=55kA
- Tensione nominale: 415V
- Configurazione: 3 poli
- Protezione avviatore: TM120M, AM
- Corrente nominale: In=40A
- Protezione da cortocircuito: Ii=7...16 x In
- Attacchi: piatti a vite
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le serie costruttive.
- Disponibilità di correnti permanenti nominali per montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile.
- Un sistema ideale per tutte le applicazioni.
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 offre una protezione efficace da cortocircuito per motori elettrici con una capacità di interruzione M Icu di 55kA a 415V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


