SIEMENS - SIE3VA11405ED360AA0 INT.AUT.3VA 40A 3P 55KA TM FTFM B/T - 3VA11405ED360AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 55 kA
Polzahl - 3
Überlastauslöser Stromeinstellung - 40...40 A
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948821527
Artikelnummer
SIE3VA11405ED360AA0
Herstellernummer
3VA11405ED360AA0
Hersteller
SIE
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Polzahl:
3
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40...40 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Bemessungsspannung:
690...690 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
400...400 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Verlustleistung:
10.8 W
- Classe del potere di interruzione: M Icu=55kA con 415V a 3 poli
- Protezione impianto: TM210, FTFM
- Corrente nominale: In=40A
- Protezione da sovraccarico: Ir=40A impostata fissa
- Protezione da cortocircuito: Ii=10 x In
- Connessione a morsetto: Interruttore automatico scatolato
- Configurazioni disponibili: 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
- Montaggio: Esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile
- Standard di riferimento per quanto riguarda flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Accessori modulari e facili da installare con un'ampia gamma di funzioni, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Adatto per tutte le applicazioni grazie alla versatilità degli interruttori automatici scatolati 3VA.
Interruttore automatico 3VA1
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


