Startseite

SIEMENS - SIE3VA11404GE420AA0 INT.AUT.3VA 40A 4P N100 36KA TM ATFM L/T - 3VA11404GE420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 28...40 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

190 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948832042

Artikelnummer

SIE3VA11404GE420AA0

Herstellernummer

3VA11404GE420AA0

Hersteller

SIE

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

28...40 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

690...690 V

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

400...400 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Verlustleistung:

10.8 W

    Interruttore automatico 3VA1

    Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA1 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • Frame 160
    • Classe del potere di interruzione S: Icu=36kA
    • Tensione nominale: 415V
    • Poli: 4
    • Protezione impianto: TM220, ATFM
    • Corrente nominale: In=40A
    • Protezione da sovraccarico:Ir=28A...40A
    • Protezione da cortocircuito: Ii=10 x In
    • Protezione del conduttore di neutro: 100%
    • Attacchi: piatti a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard di riferimento per flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Disponibilità in esecuzione a 1, 2, 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
    • Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile.
    • Accessori modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori automatici scatolati 3VA.
    • Applicazioni versatile per tutte le necessità di protezione impianto.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie